CC.T 060204 HB7010-1

Art.-nr.: 260052 HB7010-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    64,81  DKK / styk
  • fra 10 styk
    54,01  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.319 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 060204
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7010-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder SS
Tolerance M
Skæredybde ap 0,2 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 150 m/min - 500 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260052 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197780393
Producentnummer 260052 HB7010-1

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven