GARANT Master Turn borestang, stål, spiraliseret 12/06 mm

Art.-nr.: 260031 12/06
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GARANT Master
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Plattestørrelse 6 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 3×D
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A12L SCLCR/L06
passende vendeskærsplatter CC.. 0602..
Mindste forborings-⌀ Dmin 14 mm
Midterforskydning L3 7 mm
Spændehøjde L2 11 mm
Hovedlængde L1 24,3 mm
Samlet længde L 140 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260031 12/06
EAN/GTIN 4062406576714
Producentnummer 260031 12/06

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "GARANT Master" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven