Borestænger HM, højre, Skaft-⌀ / plattestørrelse: 8/06mm

Art.-nr.: 260016 8/06
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indv. drejedybde op til: 8×D
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 8 mm
Plattestørrelse 6 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 8×D
Skæremateriale HM
Norm DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder E08K SCLCR/L06
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter CC.. 0602..
Mindste forborings-⌀ Dmin 10 mm
Midterforskydning L3 5 mm
Spændehøjde L2 7,6 mm
Hovedlængde L1 10 mm
Samlet længde L 125 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260016 8/06
EAN/GTIN 4045197651808
Producentnummer 260016 8/06
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven