{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Indsatstype | højre | |
Indv. drejedybde op til | 8×D | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 8024 | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | E08K SCLCR/L06; E10K SCLCR/L06; E12M SCLCR/L06 | |
passende vendeskærsplatter | CC.. 0602.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 10 mm; 12 mm; 14 mm | |
Midterforskydning L3 | 5 mm; 6 mm; 8 mm | |
Spændehøjde L2 | 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm | |
Samlet længde L | 125 mm; 125 mm; 150 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 7 | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 260018 | |
EAN/GTIN | 4045197651938 | |
Producentnummer | 260018 |