{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 10 mm | |
Plattestørrelse | 6 mm | |
Indsatstype | højre | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | SCLCR/L 1010E06 | |
passende vendeskærsplatter | CC.. 0602.. | |
Funktionsbredde L4 | 12 mm | |
Hovedlængde L1 | 10 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 22 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 260006 10/06 | |
EAN/GTIN | 4045197651600 | |
Producentnummer | 260006 10/06 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 10/06mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
604,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
604,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
604,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
604,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
607,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
886,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt |
Samlet længde L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
ISO-kode holder | SCLCR/L 1010E06 | SDHCR/L 1010E07 | SDJCR/L 1010E07 | SCSCR/L 1010E06 | SVLCR/L 1010E07 | SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09 |
Hovedlængde L1 | 10 mm | 7 mm | 13 mm | 12 mm | 15 mm | 10 mm; 13 mm; 21 mm |
Standard | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | Fabriksstandard | DIN ISO 5610 |
Funktionsbredde L4 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produkttype | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder |