Skærholder 25/09 mm

Art.-nr.: 260006 25/09
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 9 mm
Indsatstype højre
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SCLCR/L 2525M09
passende vendeskærsplatter CC.. 09T3..
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 19 mm
Samlet længde L 150 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 2
Underlægsplade 269005 1
Skrue til underlagsplatte 269013 2
Indstillingsvinkel κ 95 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260006 25/09
EAN/GTIN 4045197651648
Producentnummer 260006 25/09

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven