Skærholder 25/12 mm

Art.-nr.: 255798 25/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaftstørrelse 25 mm
    Plattestørrelse 12 mm
    Indsatstype Neutral
    Norm DIN ISO 5610
    Indvendig køling nej
    ISO-kode holder CRDNN 2525M12
    passende vendeskærsplatter RN.. 1207..
    Funktionsbredde L4, neutrale holdere 12,5 mm
    Udhængslængde L1, neutrale holdere 34 mm
    Samlet længde L, neutrale holdere 150 mm
    Underlægsplade 259031 43
    Skrue til underlagsplatte 259025 2
    Spændejern 259035 3
    Underlagsplatte til spændejern 259041 1
    Indstillingsvinkel κ 45 grader
    Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 255798 25/12
    EAN/GTIN 4045197799142
    Producentnummer 255798 25/12

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven