{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 32 mm | |
Plattestørrelse | 12 mm | |
Indsatstype | Neutral | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | CRDNN 3225P12 | |
passende vendeskærsplatter | RN.. 1207.. | |
Funktionsbredde L4, neutrale holdere | 12,5 mm | |
Udhængslængde L1, neutrale holdere | 34 mm | |
Samlet længde L, neutrale holdere | 170 mm | |
Underlægsplade | 259031 43 | |
Skrue til underlagsplatte | 259025 2 | |
Spændejern | 259035 3 | |
Underlagsplatte til spændejern | 259041 1 | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 255798 32/12 | |
EAN/GTIN | 4045197799159 | |
Producentnummer | 255798 32/12 |