{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Anvendelsesområde | HÅRD | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | RNGN 120700 | |
Type | PT600M | |
Skæremateriale | Keramik | |
Primær anvendelse | H | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Fasning | S02025 | |
Skærkantudførelse | 0,2 mm×25° | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 0,7 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,15 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 60 m/min | |
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse | 30 m/min - 40 m/min | |
Antal skift/skær | 16 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 255870 HART | |
EAN/GTIN | 4960664545957 | |
Producentnummer | TCV04341 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
RNGN 120700, PT600M, Anvendelsesområde: HART
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager
156,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
276 styk på lager
Fra
1
stk.
207,41 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
172,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Anvendelsesområde | HÅRD | HÅRD |
Antal skift/skær | 16 | 16 |
Skæremateriale | Keramik | Keramik |
Skærebetingelse | kontinuerlig | kontinuerlig |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,15 mm/o | 0,05 mm/o - 0,15 mm/o |
Primær anvendelse | H | H |
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse | 30 m/min - 40 m/min | 250 m/min |