RNGN 120700 S

Art.-nr.: 255774 S
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    406,76  DKK / styk
  • fra 10 styk
    338,97  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
301 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelsesområde Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Anvendelsesområde S
    ISO-kode, vendeskærsplatte RNGN 120700
    Type KU7415
    Skæremateriale Keramik
    Primær anvendelse S
    Skærebetingelse let afbrudt.
    Skærkantudførelse 0,05 mm × 20°
    Skæredybde ap 0,1 mm - 1 mm
    Tilspænding f 0,3 mm/o - 0,5 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 300 m/min
    Antal skift/skær 16
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 255774 S
    EAN/GTIN 4045197815552
    Producentnummer 255774 S

    Anvendelsestabel

    Ti > 850 N/mm²
    S
    300
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    afbrudt
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven