Skærholder 32/12 mm

Art.-nr.: 255796 32/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 32 mm
Plattestørrelse 12 mm
Indsatstype Venstre
Standard DIN ISO 5610
Indvendig køling nej
ISO-kode holder CRSNR/L 3225P12
passende vendeskærsplatter RN.. 1207..
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 34 mm
Samlet længde L 170 mm
Underlægsplade 259031 43
Skrue til underlagsplatte 259025 2
Spændejern 259035 3
Underlagsplatte til spændejern 259041 1
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 255796 32/12
EAN/GTIN 4045197799135
Producentnummer 255796 32/12

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven