{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 25 mm | |
Plattestørrelse | 12 mm | |
Indsatstype | Højre | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | CRSNR/L 2525M12 | |
passende vendeskærsplatter | RN.. 1207.. | |
Funktionsbredde L4 | 32 mm | |
Hovedlængde L1 | 34 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Underlægsplade | 259031 43 | |
Skrue til underlagsplatte | 259025 2 | |
Spændejern | 259035 3 | |
Underlagsplatte til spændejern | 259041 1 | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 255795 25/12 | |
EAN/GTIN | 4045197799104 | |
Producentnummer | 255795 25/12 |