HFPAD 6R-200-T20 Adaptere til aksial bearbejdning

Art.-nr.: 2550120
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MODULAR-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2550120
EAN/GTIN 7291075173512
Producentnummer 2550120
L-nummer L23920 2898

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til aksial notning/drejning, skæredybde maks. 20 mm (CDX), skærebredde 6 mm (CW), skærebredde maks. 6,4 mm (CWX), skærebredde min. 6 mm (CWN), samlet længde 45,5 mm (OAL)

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 3000 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 200 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 6 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 6 mm
  • Funktionsbredde (WF) 4,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 21 mm
  • Samlet længde (OAL) 45,5 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "MODULAR-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven