{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | CA025P | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | PS | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 1 mm - 3,8 mm | |
Tilspænding f | 0,15 mm/o - 0,6 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 420 m/min | |
Belægning | CVD | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 252112 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664865901 | |
Producentnummer | TMH00350 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
WN.G 080404 CA025P
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
96,63 DKK
78,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
711 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.039 styk på lager
58,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Spånbryder | PS | SM | PM |
Tilspænding f | 0,15 mm/o - 0,6 mm/o | 0,2 mm/o - 0,5 mm/o | 0,1 mm/o - 0,45 mm/o |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 420 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |