WN.G 080404, Type: CA115P

Art.-nr.: 252112 CA115P
Nyt produkt
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    88,10  DKK / styk
  • fra 10 styk
    73,44  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WN.G 080404
Hjørneradius 0,4 mm
Type CA115P
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder PMG
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 5 mm
Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,6 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 180 m/min - 400 m/min
Antal skift/skær 6
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 252112 CA115P
EAN/GTIN 4960664046393
Producent KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven