WN.G 080404 PR005S

Art.-nr.: 252112 PR005S
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    110,41  DKK / styk
  • fra 10 styk
    92,01  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG 080404
    Hjørneradius 0,4 mm
    Type PR005S
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse S
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Spånbryder MU
    Tolerance M
    Skæredybde ap 0,5 mm - 3,5 mm
    Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,15 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 30 m/min - 90 m/min
    Belægning Megacoat Hard
    Antal skift/skær 6
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 252112 PR005S
    EAN/GTIN 4960664836888
    Producentnummer TLH08636

    Anvendelsestabel

    kontinuerlig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven