Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/08mm

Art.-nr.: 251916 20/08
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Standard: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 8 mm
Indsatstype højre
Standard DIN ISO 5610
Indvendig køling nej
ISO-kode holder PWLNR/L 2020K08
passende vendeskærsplatter WN.. 0804..
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 20 mm
Samlet længde L 125 mm
Underlægsplade 259031 40
Knæled 259015 2
Knæledsskrue 259018 2
Fjedersæt 259044 2
Fjederstiftsæt 259047 2
Indstillingsvinkel κ 95 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251916 20/08
EAN/GTIN 4045197651334
Producentnummer 251916 20/08
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven