Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/08mm

Art.-nr.: 251916 16/08
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 16 mm
Plattestørrelse 8 mm
Indsatstype højre
Standard Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder PWLNR/L 1616H08
passende vendeskærsplatter WN.. 0804..
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 20 mm
Samlet længde L 100 mm
Underlægsplade 259031 40
Knæled 259015 2
Knæledsskrue 259018 2
Fjedersæt 259044 2
Fjederstiftsæt 259047 2
Indstillingsvinkel κ 95 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251916 16/08
EAN/GTIN 4045197651327
Producentnummer 251916 16/08

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven