{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | WN.G 080404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | CA125P | |
Skæremateriale | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | let afbrudt | |
Spanbrecher | PMG | |
Toleranz | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Tilspænding f | 0,15 mm/o - 0,6 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 150 m/min - 320 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Skrubsletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 252112 CA125P | |
EAN/GTIN | 4960664024469 | |
Producent | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |