{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 060404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HB7140-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | VM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 230 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 252062 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820846 | |
Producentnummer | 252062 HB7140-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
WNMG 060404, Type: HB7140-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
733 styk på lager
Fra
1
stk.
87,16 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
72,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
401 styk på lager
Fra
1
stk.
88,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
74,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
516 styk på lager
55,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
590 styk på lager
|
|
Antal skift/skær | 6 | 6 | 6 | 6 |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 060404 | WNMG 060404 | WNMG 080404 | WNMG 060404 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Skærebetingelse | let afbrudt. | kontinuerlig | let afbrudt. | let afbrudt. |
Type | HB7140-1 | HB7120-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |