GARANT Master Eco klemholder, kort 16/08 mm

Art.-nr.: 251911 16/08
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Eco
Skaftstørrelse 16 mm
Plattestørrelse 8 mm
Indsatstype venstre
Standard Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder PWLNR/L 1620F08
passende vendeskærsplatter WN.. 0804..
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 30 mm
Samlet længde L 80 mm
Underlægsplade 259031 48
Knæled 259015 15
Knæledsskrue 259018 15
Fjeder 259046 4
Indstillingsvinkel κ 95 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251911 16/08
EAN/GTIN 4062406734138
Producentnummer 251911 16/08

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master Eco-holder nr. 319006319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven