Der findes et alternativ til dette produkt:

Eco-skærholder kort 16/06 mm

Art.-nr.: 251905 16/06
Rabat
1489,83 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Skaftstørrelse 16 mm
Plattestørrelse 6 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
ISO-kode holder PWLNR/L 1620X06
passende vendeskærsplatter WN.. 0604..
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 30 mm
Samlet længde L 77 mm
Underlægsplade 259031 9
Knæled 259015 6
Knæledsskrue 259018 4
Fjeder 259046 2
Indstillingsvinkel κ 95 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251905 16/06
EAN/GTIN 4045197651150
Producentnummer 251905 16/06

Betegnelse

Udførelse:

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven