Der findes et alternativ til dette produkt:

Eco-skærholder kort 16/08 mm

Art.-nr.: 251905 16/08
Rabat
1489,83 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Eco
    Skaftstørrelse 16 mm
    Plattestørrelse 8 mm
    Indsatstype Venstre
    Indvendig køling ja
    ISO-kode holder PWLNR/L 1620X08
    passende vendeskærsplatter WN.. 0804..
    Funktionsbredde L4 25 mm
    Hovedlængde L1 34 mm
    Samlet længde L 81 mm
    Underlægsplade 259031 19
    Knæled 259015 3
    Knæledsskrue 259018 3
    Fjeder 259046 1
    Indstillingsvinkel κ 95 grader
    Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 251905 16/08
    EAN/GTIN 4045197651181
    Producentnummer 251905 16/08

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

    Bemærk:

    Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven