{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | TNMG 160404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | str. 5 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | Ti | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | MU | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,35 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 140 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251582 SW05 | |
EAN/GTIN | 4960664629886 | |
Producentnummer | TWH06285 |