{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | TNMG 160404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | CA115P | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | PMG | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Tilspænding f | 0,15 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 180 m/min - 400 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251582 CA115P | |
EAN/GTIN | 4960664046324 |