TNMG 160404 CA510

Art.-nr.: 251582 CA510
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte TNMG 160404
Hjørneradius 0,4 mm
Type CA510
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder PS
Skæredybde ap 1 mm - 4,5 mm
Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,6 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 450 m/min
Antal skift/skær 6
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251582 CA510
EAN/GTIN 4960664699193
Producentnummer TAA06255

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


TNMG 160404  CA510

TNMG 160404 CA510

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
80,98  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
535 styk på lager
Fra 1  stk.
94,32  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
78,60  DKK
plus moms plus fragt
Hjørneradius 0,4 mm 0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærebetingelse kontinuerlig kontinuerlig
Type CA510 HB7010-1
Spånbryder PS SM
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 450 m/min 120 m/min - 440 m/min
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven