{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | TNMG 160404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | PR015S | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | S | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | MU | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 3,5 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,18 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 25 m/min - 70 m/min | |
Belægning | Megacoat Hard | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251582 PR015S | |
EAN/GTIN | 4960664837502 | |
Producentnummer | TLJ06285 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
TNMG 160404, Type: PR015S
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
Fra
1
stk.
97,15 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
80,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
230 styk på lager
Fra
1
stk.
87,16 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
72,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 6 | 6 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | Sletbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 3,5 mm | 0,2 mm - 6 mm |
Primær anvendelse | S | UNI |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 25 m/min - 70 m/min | 50 m/min - 250 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |