TNMG 160404 CA025P

Art.-nr.: 251582 CA025P
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte TNMG 160404
    Hjørneradius 0,4 mm
    Type CA025P
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse P
    Skærebetingelse let afbrudt.
    Spånbryder PS
    Skæredybde ap 1 mm - 4,5 mm
    Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,6 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 m/min - 420 m/min
    Belægning CVD
    Antal skift/skær 6
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 251582 CA025P
    EAN/GTIN 4960664865147
    Producentnummer TMH00274

    Anvendelsestabel

    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven