Der findes et alternativ til dette produkt:

KNUX 160410L HB7140-1

Art.-nr.: 251038 HB7140-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    116,22  DKK / styk
  • fra 10 styk
    96,85  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
137 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte KNUX 160410L
    Hjørneradius 1 mm
    Type HB7140-1
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse M
    Skærebetingelse let afbrudt.
    Spånbryder VM
    Spånbryder 2,2 mm
    Skæredybde ap 0,5 mm - 5 mm
    Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,5 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 230 m/min
    Antal skift/skær 2
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 251038 HB7140-1
    EAN/GTIN 4045197820563
    Producentnummer 251038 HB7140-1

    Anvendelsestabel

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven