Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/16mm

Art.-nr.: 251009 25/16
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype Venstre
Standard Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder CKJNR/L 2525M16
passende vendeskærsplatter KNUX 1604.. R/L
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 32 mm
Samlet længde L 150 mm
Underlægsplade 259031 6
Spændejern 259038 17
Skrue til klo 259021 3
Fjeder 259046 3
Fjedersæt 259044 3
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251009 25/16
EAN/GTIN 4045197650689
Producentnummer 251009 25/16

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven