{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Plattestørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indv. drejedybde op til | 3×D | |
Standard | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A25T CKUNR/L16 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
passende vendeskærsplatter | KNUX 1604.. R/L | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 36 mm | |
Midterforskydning L3 | 20,5 mm | |
Spændehøjde L2 | 23 mm | |
Samlet længde L | 300 mm | |
Spændejern | 259038 17 | |
Skrue til klo | 259021 3 | |
Fjedersæt | 259044 3 | |
Pind | 259049 4 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 251016 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197711571 | |
Producentnummer | 251016 25/16 |