Borestang, stål, højre, Skaft-⌀ / plattestørrelse: 32/16mm

Art.-nr.: 251016 32/16
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Standard: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 32 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 3×D
Standard Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A32U CKUNR/L16
Indstillingsvinkel κ 93 grader
passende vendeskærsplatter KNUX 1604.. R/L
Mindste forborings-⌀ Dmin 40 mm
Midterforskydning L3 22 mm
Spændehøjde L2 31 mm
Samlet længde L 350 mm
Underlægsplade 259031 6
Spændejern 259038 17
Skrue til klo 259021 3
Fjeder 259046 3
Fjedersæt 259044 3
Pind 259049 4
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251016 32/16
EAN/GTIN 4045197711588
Producentnummer 251016 32/16

Betegnelse

Bemærk:

Anvend sammen med KNUX 1604..L vendeplatte.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven