{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 110404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HBT130 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | TiCN | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | MM | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Tilspænding f | 0,12 mm/o - 0,45 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 200 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250780 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406256340 | |
Producentnummer | 250780 HBT130 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DNMG 110404 HBT130
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
393 styk på lager
66,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
812 styk på lager
Fra
1
stk.
106,38 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
88,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
530 styk på lager
Fra
1
stk.
108,17 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
90,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 4 | 4 | 4 |
ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 110404 | DNMG 110404 | DNMG 110404 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Sletbearbejdning |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Type | HBT130 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Spånbryder | MM | VM | VM |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |