Drejevendeplatte til middel bearbejdning DNMG, HBT130, Størrelse / antal: 110404/30

Art.-nr.: GG2579 110404/30
Sæt pris 30 styk (DKK 40,97 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HBT130
Spånbryder MM
Antal stk. 30
Skæredybde ap 0,25 mm - 2,75 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 mm/min - 135 mm/min
Indhold 250780 HBT130
ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG110404
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2579 110404/30
EAN/GTIN 4067263094333
Producentnummer GG2579 110404/30

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven