{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 110404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HB7130-2 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | VM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Tilspænding f | 0,2 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 240 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250752 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406750909 | |
Producentnummer | 250752 HB7130-2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
DNMG 110404, Type: HB7130-2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
530 styk på lager
Fra
1
stk.
108,17 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
90,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
772 styk på lager
Fra
1
stk.
106,38 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
88,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
323 styk på lager
66,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 4 | 4 | 4 |
ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 110404 | DNMG 110404 | DNMG 110404 |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Type | HB7130-2 | HB7140-1 | HBT130 |
Spånbryder | VM | VM | MM |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |