Der findes et alternativ til dette produkt:

DNMG 110404 HB7140-1

Art.-nr.: 250752 HB7140-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    106,38  DKK / styk
  • fra 10 styk
    88,65  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
412 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG 110404
    Hjørneradius 0,4 mm
    Type HB7140-1
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse M
    Skærebetingelse let afbrudt.
    Spånbryder VM
    Tolerance M
    Skæredybde ap 0,5 mm - 5 mm
    Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,5 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 230 m/min
    Antal skift/skær 4
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 250752 HB7140-1
    EAN/GTIN 4045197820488
    Producentnummer 250752 HB7140-1

    Anvendelsestabel

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven