Der findes et alternativ til dette produkt:

DNMG 110404 HB7215

Art.-nr.: 250752 HB7215
Rabat
79,71 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.389 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG 110404
    Hjørneradius 0,4 mm
    Type HB7215
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse K
    Skærebetingelse meget afbrudt
    Spånbryder GM
    Tolerance M
    Skæredybde ap 1,5 mm - 5 mm
    Tilspænding f 0,25 mm/o - 0,6 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 180 m/min - 300 m/min
    Antal skift/skær 4
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 250752 HB7215
    EAN/GTIN 4045197322418
    Producentnummer 250752 HB7215

    Anvendelsestabel

    GG (G)
    K
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    afbrudt
     
    tør
     

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven