GARANT Master Eco klemholder, kort 20/15 mm

Art.-nr.: 250631 20/15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Eco
Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 15 mm
Indsatstype venstre
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder DDJNR/L 2020H15
passende vendeskærsplatter DN.. 1506..
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 40 mm
Samlet længde L 100 mm
Underlægsplade 259031 50
Skrue til underlagsplatte 259027 8
Klo, skrue, fjeder 259036 24
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250631 20/15
EAN/GTIN 4067263122319
Producentnummer 250631 20/15

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master Eco-holder nr. 319006319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven