{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 150604 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HB7010-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | SM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Tilspænding f | 0,2 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 440 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250760 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197779885 | |
Producentnummer | 250760 HB7010-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
DNMG 150604, Type: HB7010-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
473 styk på lager
Fra
1
stk.
128,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
107,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.122 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
692 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
237 styk på lager
79,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Skærebetingelse | kontinuerlig | let afbrudt. | meget afbrudt | let afbrudt. |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Spånbryder | SM | SM | SM | PM |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |