{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 150604 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HBT020 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | TiCN | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | PM | |
Skæredybde ap | 0,8 mm - 5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,45 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 m/min - 280 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250783 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256395 | |
Producentnummer | 250783 HBT020 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
DNMG 150604, Type: HBT020
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
347 styk på lager
79,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.550 styk på lager
Fra
1
stk.
128,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
107,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 4 | 4 |
ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 150604 | DNMG 150604 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Type | HBT020 | HB7020 |
Spånbryder | PM | SM |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,45 mm/o | 0,2 mm/o - 0,5 mm/o |
Primær anvendelse | P | P |