{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 150604 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HBT130 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | TiCN | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | MM | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Tilspænding f | 0,12 mm/o - 0,45 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 200 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250783 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406256388 | |
Producentnummer | 250783 HBT130 |