Skærholder 20/15 mm

Art.-nr.: 250610 20/15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaftstørrelse 20 mm
    Plattestørrelse 15 mm
    Indsatstype højre
    Norm DIN ISO 5610
    Indvendig køling nej
    ISO-kode holder PDJNR/L 2020K15
    passende vendeskærsplatter DN.. 1506..
    Funktionsbredde L4 25 mm
    Hovedlængde L1 35 mm
    Samlet længde L 125 mm
    Underlægsplade 259031 28
    Knæled 259015 8
    Knæledsskrue 259018 7
    Fjedersæt 259044 2
    Fjederstiftsæt 259047 2
    Indstillingsvinkel κ 93 grader
    Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 250610 20/15
    EAN/GTIN 4045197650511
    Producentnummer 250610 20/15

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven