{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Eco | |
Skaftstørrelse | 20 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | højre | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | DDJNR/L 2020X11 | |
passende vendeskærsplatter | DN.. 1104.. | |
Funktionsbredde L4 | 25 mm | |
Hovedlængde L1 | 35 mm | |
Samlet længde L | 95 mm | |
Underlægsplade | 269007 1 | |
Skrue til underlagsplatte | 259027 3 | |
Klo, skrue, fjeder | 259036 23 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 250630 20/11 | |
EAN/GTIN | 4067263122173 | |
Producentnummer | 250630 20/11 |