{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Eco | |
Skaftstørrelse | 20 mm | |
Plattestørrelse | 15 mm | |
Indsatstype | venstre | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | DDJNR/L 2020K15 | |
passende vendeskærsplatter | DN.. 1506.. | |
Funktionsbredde L4 | 25 mm | |
Hovedlængde L1 | 40 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Underlægsplade | 259031 50 | |
Skrue til underlagsplatte | 259027 8 | |
Klo, skrue, fjeder | 259036 24 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 250629 20/15 | |
EAN/GTIN | 4067263122159 | |
Producentnummer | 250629 20/15 |