GARANT Master Eco klemholder, kort, venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/15mm

Art.-nr.: 250625 20/15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Eco
Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 15 mm
Indsatstype venstre
Standard DIN ISO 5610
Indvendig køling ja
ISO-kode holder PDJNR/L 2020H15
passende vendeskærsplatter DN.. 1506..
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 40 mm
Samlet længde L 100 mm
Underlægsplade 259031 45
Knæled 259015 17
Knæledsskrue 259018 17
Fjeder 259046 4
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Plandrejning; Plandrejning
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250625 20/15
EAN/GTIN 4062406728984
Producentnummer 250625 20/15

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master Eco-holder nr. 319006319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven