CNMG 160608 HB7020

Art.-nr.: 250334 HB7020
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    151,98  DKK / styk
  • fra 10 styk
    126,65  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
232 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 160608
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7020
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder SG
Skæredybde ap 1,5 mm - 8 mm
Tilspænding f 0,25 mm/o - 0,6 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 300 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250334 HB7020
EAN/GTIN 4045197711229
Producentnummer 250334 HB7020

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven