{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120412 | |
Hjørneradius | 1,2 mm | |
Type | HB7130-2 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | belagt | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | VG | |
Skæredybde ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Tilspænding f | 0,25 mm/o - 0,6 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 220 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250334 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4067263290629 | |
Producentnummer | 250334 HB7130-2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 160608, Type: HB7130-2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
445 styk på lager
Fra
1
stk.
151,98 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
126,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
466 styk på lager
Fra
1
stk.
79,56 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
66,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
718 styk på lager
Fra
1
stk.
78,22 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
65,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
182 styk på lager
48,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
947 styk på lager
|
|
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning |
Type | HB7130-2 | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Tilspænding f | 0,25 mm/o - 0,6 mm/o | 0,25 mm/o - 0,6 mm/o | 0,25 mm/o - 0,6 mm/o | 0,15 mm/o - 0,55 mm/o | 0,25 mm/o - 0,6 mm/o |
Primær anvendelse | M | M | M | M | M |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 220 m/min | 70 m/min - 240 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 40 m/min - 180 m/min | 60 m/min - 220 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |