{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 160608 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HB7140-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | VG | |
Skæredybde ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Tilspænding f | 0,25 mm/o - 0,6 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 210 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250334 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820372 | |
Producentnummer | 250334 HB7140-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() CNMG 160608 HB7140-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
161 styk på lager
Fra
1
stk.
149,30 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
124,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
220 styk på lager
Fra
1
stk.
151,98 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
126,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
454 styk på lager
11,01 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.678 styk på lager
11,01 €
plus moms
plus fragt
|
|
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | Acabado | Acabado |
Skærebetingelse | let afbrudt. | let afbrudt. | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Skæredybde ap | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 8 mm | 2 mm - 6 mm | 1,8 mm - 6 mm |
Type | HB7140-1 | HB7020 | HBT130 | HBT020 |
Primær anvendelse | M | P | M | P |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 210 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 40 m/min - 180 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |