{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 160608 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HBT020 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | TiCN | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | PR | |
Skæredybde ap | 1,8 mm - 6 mm | |
Tilspænding f | 0,2 mm/o - 0,6 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 260 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250220 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256258 | |
Producentnummer | 250220 HBT020 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |