Drejevendeplatte til skrubbearbejdning CNMG 160608/30

Art.-nr.: GG2534 160608/30
Sæt pris 30 styk (DKK 59,85 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type HBT020
    Spånbryder PR
    Antal stk. 30
    Skæredybde ap 0,55 mm - 5,5 mm
    Tilspænding f 0,3 mm/o - 0,5 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 mm/min - 220 mm/min
    Indhold 250220 HBT020
    ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG160608
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer GG2534 160608/30
    EAN/GTIN 4067263092773
    Producentnummer GG2534 160608/30

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven